Luč za v omaro FINDER LED 1200lm, končna 9W 230V magnetna montaža s stikalom [7L.46.0.230.1100 - 7L4602301100]

ŠIFRA 2795626 EAN 8012823433158 FINDER 7L.46.0.230.1100 - 7L4602301100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Moč sijalke (W): 9
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Magnetna montaža: magnetna montaža
  • S stikalom za vklop/izklop: s stikalom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.