Litijeva baterija ANSMANN CR2 750mAh 3V 15,6mm [5020022]
- Linija izdelkov: ANSMANN
- Oznaka IEC: CR2
- Zmogljivost (mAh): 750
- Napetost (V): 3
- Premer (mm): 15,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.