Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 7x25mm2, 1xRd 8-10, 1x valjanec, 100A s pokrovom 44,5mm 52mm 188mm 1 jeklo Galvanizirano SI [5015073 - 1809]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: s pokrovom
- Višina (mm): 44,5
- Širina (mm): 52
- Dolžina (mm): 188
- Število povezav s okroglimi konektorji: 1
- Material za sponko: Jeklo
- Površina terminala: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.