• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot LV MR16 7,5-50W 670lm 940 GU5,3 36st. DIMM 12V F
E-katalog

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot LV MR16 7,5-50W 670lm 940 GU5,3 36st. DIMM 12V F [929002492402]

ŠIFRA 2795452 EAN 8719514307568 PHILIPS 929002492402
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot
  • Moč sijalke (W): 7,5-50
  • Svetlobni tok (lm): 670
  • Barva svetlobe: 940
  • Okov: GU5,3
  • Kot sevanja (st.): 36
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Nazivna napetost (V): 12
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.