LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot 6,2-80W 575lm 940 GU10 36st. DIMM 220-240V F [929002066002]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 6,2-80
- Svetlobni tok (lm): 575
- Barva svetlobe: 940
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.