LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 4,9-65W 460lm 830 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V E [929002981002]
ŠIFRA 2797283
EAN 8719514308718
PHILIPS
929002981002
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 4,9-65W, svetlobni tok 460 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4,9-65
- Svetlobni tok (lm): 460
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.