LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 6,5-60W 806lm 830 R7s 300st. brez zatemnitve 118mm 220-240V A++ [929001186102]
- Linija izdelkov: CorePro LED
- Moč sijalke (W): 6,5-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 830
- Okov: R7s
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 118
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.