LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 800lm 840 GX24q-2 (4-PIN) 130st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [559370]
- Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 7-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 840
- Okov: GX24q-2 (4-PIN)
- Kot sevanja (st.): 130
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.