LED sijalka PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 6-11W 700lm 840 G23 120st. brez zatemnitve 220mm Mat 220V E (2 PIN) [823037]
- Linija izdelkov: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 6-11
- Svetlobni tok (lm): 700
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G23
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 220
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.