LED sijalka PIN CorePro LEDcapsuleLV 1,8-20W 215lm 830 G4 300st. brez zatemnitve Mat 12V E [929002389102]
- Linija izdelkov: CorePro LEDcapsuleLV
- Moč sijalke (W): 1,8-20
- Svetlobni tok (lm): 215
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G4
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.