LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 8,5-26W 950lm 840 G24d-3 120st. brez zatemnitve F (2-PIN) [929001201302]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 8,5-26
- Svetlobni tok (lm): 950
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24d-3
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.