LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A100 13-100W 1521lm 827 E27 200st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [048944]
ŠIFRA 2849527
EAN 4099854048944
OSRAM-Ledvance
048944
LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A100 ima moč 13-100W, 1521 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov E27, nima možnosti zatemnitve in je matirana.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A100
- Moč sijalke (W): 13-100
- Svetlobni tok (lm): 1521
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.