LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm 865 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002307008]
- Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
- Moč sijalke (W): 13-100
- Svetlobni tok (lm): 1521
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.