LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 12,5-100W 1521lm 840 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002306908]

ŠIFRA 2846774 EAN 8720169169098 PHILIPS 929002306908
Led sijalka klasične oblike, proizvajalca Philips, ima moč 12,5W nadomešča žarnico 100W, svetlobni tok 1521 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnosti dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
  • Moč sijalke (W): 12,5-100
  • Svetlobni tok (lm): 1521
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.