LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 17.5-150W 2452lm 840 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V D [929002372701]
- Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
- Moč sijalke (W): 17.5-150
- Svetlobni tok (lm): 2452
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.