LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce LED HPI UN 95-250W 13000lm 840 E40 120st. brez zatemnitve fi 250mm 220-240V & 100-145V E [929002350802]
- Linija izdelkov: TrueForce LED HPI
- Moč sijalke (W): 95-250
- Svetlobni tok (lm): 13000
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E40
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): fi 250
- Nazivna napetost (V): 220-240V & 100-145
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.