LED sijalka CESTNA PHILIPS TForce Core LED Road HID SON-T 40W 7200lm 730 E40 220-240V C [929002485202]
- Linija izdelkov: PHILIPS
- Moč sijalke (W): 40
- Svetlobni tok (lm): 7200
- Barva svetlobe: 730
- Okov: E40
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: C
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.