LED cev T8 Univerzalna MASTER LEDtube Value Universal UO 15,5-36W 2500lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V C [929002997102]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube Value Universal
- Moč sijalke (W): 15,5-36
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 240
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: C
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.