LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E [611658]
ŠIFRA 2802075
EAN 4058075611658
OSRAM-Ledvance
611658
LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value dolžine 600mm ima moč 6,6-18W, svetlobni tok 800lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SUBSTITUBE
- Moč sijalke (W): 6,6-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.