LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 865 G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E [611719]
ŠIFRA 2802078
EAN 4058075611719
OSRAM-Ledvance
611719
LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value dolžine 1200mm ima moč 15-36W, svetlobni tok 1800lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SUBSTITUBE
- Moč sijalke (W): 15-36
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.