LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E OSRAM-Ledvance [611696]
- Linija izdelkov: SUBSTITUBE
- Moč sijalke (W): 15-36
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.