LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) UE 11,9-36W 2500lm 840 G13 160st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V A [929003482202]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 11,9-36
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.