LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) HO 18,2-58W 3100lm 865 G13 160st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V C [929001923102]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 18,2-58
- Svetlobni tok (lm): 3100
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: C
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.