LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 865 G13 brez zatemnitve 600mm Mat 220-240V F [929003022202]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 8-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.