LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 20-58W 2200lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E [929003022502]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 20-58
- Svetlobni tok (lm): 2200
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 240
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.