LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube UO 36-80W 5600lm 865 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V D [929002475002]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube UO
- Moč sijalke (W): 36-80
- Svetlobni tok (lm): 5600
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G5
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.