• Domov
  • LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube UO 36-80W 5200lm 830 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V D

LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube UO 36-80W 5200lm 830 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V D [929002474802]

ŠIFRA 2793163 EAN 8719514290501 PHILIPS 929002474802
LED cev T5 direktna vezava, ima moč 36W za 80W, okov G5, svetlobni tok 5200lm, toplo belo barvo svetlobe 3000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDtube UO
  • Moč sijalke (W): 36-80
  • Svetlobni tok (lm): 5200
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: G5
  • Kot sevanja (st.): 200
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 1500
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.