Krmilno stikalo okroglo 6A 2POZ RD 0-1 IND 1NO 230V [STK-ROC-6/R13E - R13-E]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Število preklopnih položajev (POZ): 2
- Barva gumba: Rdeča
- Funkcija preklopa, zapahnitev: 0-1
- Primerno za osvetlitev: Indikator
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Napajalna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.