• Domov
  • Križna sponka FRANZI O/O 50mm 50mm 8-10mm Inox
E-katalog

Križna sponka FRANZI O/O 50mm 50mm 8-10mm Inox [102505]

ŠIFRA 2792655 EAN 3838629736218 REPAR MITJA 102505
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Izvedba: O/O
  • Širina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 50
  • Premer (mm): 8-10
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.