Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 300mm 45° Galvanizirano [10030136 - K45 PNK 6 30 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 300
- Turn (kot): 45°
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.