Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 100mm 90° Galvanizirano [10030141 - L PNK 6 10 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 100
- Turn (kot): 90°
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.