• Domov
  • Kotni element PEKOM PNK 50mm 50mm 45° jeklo Vroče cinkano
E-katalog

Kotni element PEKOM PNK 50mm 50mm 45° jeklo Vroče cinkano [10020034]

ŠIFRA 2846810 EAN 3838629769049 PEKOM 10020034
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Višina kabelske police (mm): 50
  • Širina kabelske police (mm): 50
  • Turn (kot): 45°
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.