Kotni element parapet. kanala Obo Bettermann spremenljiv zunanji GK-AH53165RW 88mm 175mm 90st. PVC čisto bela [6113420 - GK-AH53165RW]

ŠIFRA 2724743 EAN 4012196419975 Obo Bettermann 6113420 - GK-AH53165RW
Kotni element parapetnega za kanal Rapid 45-2 165x53, Obo Bettermann spremenljiv zunanji GK-AH53165RW 88mm 175mm 90st. PVC čisto bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Višina (mm): 88
  • Širina (mm): 175
  • Kot (st.): 90
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.