Kotni element parapet. kanala Obo Bettermann notranji 175mm 100mm 90st ALU 100mm 175mm 90st. Al sv.siva [6112433 - GA-IS53100EL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina (mm): 100
- Širina (mm): 175
- Kot (st.): 90
- Material: Aluminij
- Barva: svetlo siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.