Kotni element parapet. kanala Elba AT NOT. 72mm 130mm 90st. jeklo BE [1302721 - AT 130/72]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: notranji
- Višina (mm): 72
- Širina (mm): 130
- Kot (st.): 90
- Material: Jeklo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.