• Domov
  • Kotni elem. inštalac. kanala PROVINIL Notranji element 80mm 60mm 90st. BE
E-katalog

Kotni elem. inštalac. kanala PROVINIL Notranji element 80mm 60mm 90st. BE [41023]

ŠIFRA 2713845 EAN 3831039401837 PROVINIL 41023
Kotni element NE za klima kanal 80x60 - vertikalno koleno.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Izvedba: Notranji element
  • Višina (mm): 80
  • Širina (mm): 60
  • Kot (st.): 90
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.