Kotni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 40mm PVC čisto bela Notranje koleno [6191967 - WDK HI40090RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Višina (mm): 90
- Širina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.