Konzola nVent CADDY varjena KA25H0750HD 41mm 41mm 750mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano [311757 - KA25H0750HD]

ŠIFRA 2725907 EAN 8711893027303 ERICO EUROPE 311757 - KA25H0750HD
Varjena konzola KA25H0750HD dolžina: 750mm, debelina materiala 2,5mm, š.v.:41x41 mm, vroče cinkan
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 41
  • Višina letve (mm): 41
  • Dolžina (mm): 750
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.