Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 4X4mm2 ČR 0,6/1kV 600 [033202]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: YSLYCY
- Zaščitni vodnik: -JZ
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.