Kontrolni kabel YSLYCY 4X1,5mm2 ČR 0,6/1V Eca 600 [033173]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: YSLYCY
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.