Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 7,5kW 12A 380V AC [LE1M35Q722 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619210
EAN 3389110765816
SCHNEIDER ELECTRIC
LE1M35Q722 - Contactors & motor p
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 12 do 16 A - 380 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 12
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 380
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.