Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 18A 7,5kW 230V AC [LE1D18P7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 18
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.