Kontaktor - kapacitivno breme TESYS Deca 3P 40kVar 1NO 2NC 230V AC [LC1DTKP7 - LC1-DG]
- Linija izdelkov: TESYS Deca
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar): 40
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.