Konektor WAGO Za kabel 5P 13A 400V IP20 Moški ČR [890-215 - Winsta MINI]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število polov (P): 5
- Nazivni tok (A): 13
- Nazivna napetost (V): 400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Izvedba: Moški
- Barva ločenega kosa adapterja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.