Končni element parapet. kanala Obo Bettermann WDK HE80170RW WDK HE80170RW 150mm 80mm BE [6193387 - WDK HE80170RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK HE80170RW
- Širina (mm): 150
- Globina (mm): 80
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.