• Domov
  • Končni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-E53130RW 136X56X22mm 56mm PC/ABS BE za Rapid 45-2 130
E-katalog

Končni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-E53130RW 136X56X22mm 56mm PC/ABS BE za Rapid 45-2 130 [6113280 - GK-E53130RW]

ŠIFRA 2767445 EAN 4012196419647 Obo Bettermann 6113280 - GK-E53130RW
Končni element Obo bettermann za kanal Rapid 45-2 GK53130.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: GK-E53130RW
  • Širina (mm): 136X56X22
  • Globina (mm): 56
  • Material: PC/ABS
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.