Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE40040RW WDK 40mm 40mm PVC čisto bela [6193218 - WDK HE40040RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 40
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.