• Domov
  • Komunikacijska vtičnica MODUL USB Tip A, 5V 2,4A x2 BE Mat VGR. IP20 1M Unipack
E-katalog

Komunikacijska vtičnica MODUL USB Tip A, 5V 2,4A x2 BE Mat VGR. IP20 1M Unipack [EM67MW-U - 6238030]

ŠIFRA 2805981 EAN 3831006993525 TEM ČATEŽ EM67MW-U - 6238030
POLNILNIK USB 5V 2,4A 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: Tip A, 5V 2,4A
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.