Komunikacijska vtičnica MODUL USB Napajalna A+C 3A 5VDC BE VGR. 1M Unipack [EM68PW-U - 6238004]

ŠIFRA 2798154 EAN 3831006991248 TEM ČATEŽ EM68PW-U - 6238004
USB Polnilec Modul 5VDC 3A, dva izhoda USB A in USB C, vgradne širine 1M, bele barve z napajanjem 230V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: 3A 5VDC
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.