Komunikacijska vtičnica MODUL USB Napajalna 2,4A 5VDC BEŽ VGR. 1M 2x Unipack [EM67IW-U - 6238467]

ŠIFRA 2781588 EAN 3831006981515 TEM ČATEŽ EM67IW-U - 6238467
POLNILNIK USB 5V 2,4A 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: 2,4A 5VDC
  • Barva: Bež
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.